Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint zewnętrzny
Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna. Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414, ISO B i EN 983.
Wskazówka:
Ta seria GARANT jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.