Rękawice odporne na przecięcie uvex 18 Gauge wykonane w opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex®. Wykonane w 45% z poliamidu pochodzącego z recyklingu i wiskozy bambusowej. Wyjątkowo wygodne dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza i dopasowaniu do kształtu dłoni. Większa trwałość dzięki wysokiej odporności na ścieranie i wzmocnieniu w obszarze mięśnia zginacza kciuka. Zastosowanie: W suchych i lekko wilgotnych otoczeniach roboczych.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Wskazówka:
Model nadaje się do ochrony przed ciepłem kontaktowym do +100°C zgodnie z normą EN 407. Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.