Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Szorty serwisowe Serwis granatowy / czarny
Nr art.: 091053
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 32% bawełny; 4% elastoolefina; 64% poliestru
Nowa kolekcja serwisowa GARANT wykonana z elastycznej tkaniny mieszanej zawierającej stretch XLANCE® zapewnia wysoką elastyczność. Nowoczesny krój i sportowy design. Długotrwały komfort noszenia dzięki wstawkom ze stretchu rozciągającego się w 4 kierunkach wykonanym z materiału COOLMAX® w obszarach bardziej narażonych na rozciąganie i intensywne pocenie. Przyjemne w noszeniu przez cały dzień. Szczególnie lekkie dzięki połączeniu wysokiej jakości tkanin „Made in Europe”. Trwałość dzięki wpuszczanym zamkom YKK®. Trwałość kolorów i kształtu. Nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających dużej swobody ruchów, na przykład do prac konserwacyjnych. Lekkie szorty serwisowe z elastycznym ściągaczem dla wysokiego komfortu noszenia.
Podwyższony pas z tyłu wykonany z materiału ze stretchem.