Podgrzewana kurtka M12™ z elementami grzejnymi z włókna węglowego i strefami grzewczymi na piersi, plecach i ramionach.
Czas pracy wynoszący nawet 11 godzin na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12 V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
Kurtka o kroju slim wykonana z lekkiego i bardzo trwałego poliestru Ripstop może być również noszona jako warstwa środkowa (materiał zewnętrzny i wewnętrzny wykonany w 100% z poliestru).
Przyjemna w noszeniu również w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach pogodowych.
Zoptymalizowane osadzenie kieszeni na akumulator dla dodatkowego komfortu umożliwia przechowywanie akumulatora M12™ z przodu lub z tyłu.
Wiele stref grzewczych – 5 wszytych elementów grzewczych z włókna węglowego rozprowadza ciepło w najważniejszych miejscach.
Łatwa regulacja temperatury OneTouch – 3 stopnie grzania: wysoki, średni i niski.
Można prać w pralce i suszyć w suszarce.
W zestawie kontroler akumulatora.
Nowy krój kaptura.
100-procentowa kompatybilność systemu z akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
W dostawie:
Zakres dostawy nie obejmuje akumulatora ani ładowarki. Dostępna w zestawie z akumulatorem, ładowarką i kominem na szyję pod nr 091239.
Wskazówka:
Przed przechowywaniem kurtkę należy schłodzić, oraz wyjąć akumulator wraz z uchwytem. Nie wolno zaciskać elementów grzewczych z włókna węglowego. Nie przechowywać akumulatora wraz z metalowymi przedmiotami (ryzyko zwarcia). Akumulator ani ładowarka nie mogą być naruszone oraz muszą być zawsze przechowywane w suchym miejscu.