Lekki hełm ochronny w sportowym stylu z zamkniętą skorupą (bez wentylacji) do stosowania w branży elektrycznej do 1000 V AC. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM). Odporny na zimno do −30°C.
Taśma mocowana w 6 punktach
30 mm uchwyt ze slotem euro
Opaska przeciwpotna z PU
Nisko wyprowadzona osłona na kark
zapięcie przekręcane
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 50365.
Specyfikacja:
Odporność na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).