• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Maski do ochrony dróg oddechowych, zestaw składane Rozmiar S

Nr art.: 097001
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Maski do ochrony dróg oddechowych typu High-Performance wyróżniają się szeregiem wysokiej jakości komponentów. Dzięki trzyczęściowej budowie i zastosowaniu elastycznego materiału te składane i niewymagające dużej ilości miejsca maski zapewniają dobrą widoczność i umożliwiają doskonałe dopasowanie do każdego kształtu twarzy. To optymalne dopasowanie jest możliwe również dzięki doborowi właściwego rozmiaru maski (dostępny rozmiar S oraz M/L).
Włóknina wewnętrzna jest między innymi niezwykle przyjazna dla skóry. Ponadto materiał ten w niezawodny sposób odprowadza wilgoć i pot. Dzięki tym właściwościom produkt jest wyjątkowo przyjemny w noszeniu i umożliwia wygodne osadzenie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości medium filtracyjnego oddychanie staje się wyraźnie łatwiejsze przy niezmiennie wysokiej wydajności filtracji.
Giętki kabłąk na nos oraz miękka nakładka na nos we wnętrzu maski gwarantują stabilne i wygodne osadzenie oraz odpowiednią szczelność. Dzięki temu maska zapewnia niezawodną ochronę przed aerozolami stałymi i płynnymi. Elastyczna, tekstylna opaska na głowę gwarantuje wygodne i stabilne osadzenie oraz umożliwia niezwykle komfortowe zakładanie i zdejmowanie maski do ochrony dróg oddechowych.
Dzięki możliwości składaniahigienicznemu opakowaniu jednostkowemu maskę można bardzo łatwo przenosić, a także przechowywać. Made in Europe.