Obuwie ochronne GARANT comfort łączy maksymalny komfort z nowoczesnym wzornictwem. Innowacyjne materiały wysokiej jakości oraz bardzo wysoka jakość wykończenia „Made in Germany” gwarantują maksymalną ochronę przy minimalnej masie. Różne obwody cholewki (W1 dla stóp normalnych, W2 dla szerszych stóp) oraz metoda produkcji polegająca na „naciąganiu” skóry umożliwiają uzyskanie „prawdziwego” systemu wielkości i zapewnienie doskonałego rozwiązania dla stóp o różnych tęgościach. Konsekwentna realizacja zasad ergonomii oraz wymienna, zależna od masy amortyzacja znacznie ograniczają obciążenie kolan i pleców, co w istotny sposób przyczynia się do długotrwałej poprawy stanu zdrowia.
Materiał wierzchni z lekkiego i wytrzymałego mikrowłókna.
Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
Praktyczny wciągacz do butów GARANT comfort umożliwiający łatwe i szybkie zakładanie obuwia.
Wkładka GARANT comfort z amortyzacją zależną od masy.
Podeszwa GARANT comfort TPU
Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
Półbuty o bezszwowej konstrukcji oraz z tekstylnym zabezpieczeniem przed przebiciem. Język zabezpieczający przed wnikaniem pyłu. Ochrona przed wniknięciem wody.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.
Wskazówka:
Komfortowa wkładka GARANT z amortyzacją zależną od masy dostępna w grupie „Akcesoria do ochrony stóp” pod numerami: 092864 (miękka), 092865 (średnia), 092866 (twarda).
Standardowo buty w rozm. 36-39 są dostarczane z amortyzacją miękką, w rozm. 40-45 z amortyzacją średnią, a rozm. 46-48 z amortyzacją twardą.
Również w grupie „Akcesoria do ochrony stóp” dostępne są pasujące sznurowadła GARANT o numerze: 092855 120.