Garnkowe szczotki druciane drut ze stali INOX 0,50 mm 65XM14 mm

Nr art.: 572200 65XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut INOX
⌀ szczotki D1 65 mm
gwint M M14
wysokość pokrycia 0,5 mm
Długość drutu H1 20 mm
zabezpieczający pierścień podporowy nie
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 572200 65XM14
EAN / GTIN 4017359014110
Numer producenta 482817

Opis

Wykonanie:

Gładki drut spleciony i wprasowany w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z gwintem wewnętrznym M14.