• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pierścienie dystansowe zgodne z DIN 2084-B

Nr art.: 3380383
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3380383
EAN / GTIN 7291075409550
Numer producenta 3380383
Numer L L24000 139

Opis

Opis:

  • Części uchwytu narzędzia, średnica korpusu (BD): 47 mm, długość ciała (LB): 5 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 47 mm
  • Długość korpusu (LB) 5 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm