{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 445 mm | |
szerokość | 325 mm | |
materiał | twarda folia PVC | |
kolor | czarne | |
z wycięciem | nie | |
zastosowanie w pionie i w poziomie | tak | |
nadają się do maks. formatu arkuszy | DIN A3 | |
samoprzylepna strona tylna, nadająca się do wielokrotnego przyklejania | tak | |
składana, magnetyczna strona przednia | tak | |
na powierzchniach szklanych, czytelna z obu stron | tak | |
zawartość zestawu | 6 | |
Rodzaj produktu | Przezroczyste okładki |
Numer artykułu | 974632 BLACK | |
EAN / GTIN | 4005546405865 | |
Numer producenta | 4883-01 |