Zacisk brzegowy, (szer.×głęb.): 100X30mm

Nr art.: 982506 100X30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

(szer.×głęb.) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 100 mm
głębokość 30 mm
materiał ocynkowane
Rodzaj produktu Zabezpieczająca okładzina podłogowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 982506 100X30
EAN / GTIN 4260139970162
Numer producenta P25-1254-B

Opis

Zastosowanie:

Łącznik do wanien – do łączenia elementów podłogowych, uniemożliwia przepływ cieczy między elementami podłogowymi.
Zacisk brzegowy – do pewnego mocowania elementów podłogowych do podłoża.
Zacisk krzyżowy – łącznik narożny łączący 4 elementy podłogowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka