Oś punktaka z ułożyskowaniem w trzpieniu z hartowanej na wskroś stali narzędziowej.
Ostrze kła hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
Wys. dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnym łożyskom.
Nie wymaga obsługi ze względu na stały smar.
Specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa.
Całe narzędzie hartowane i szlifowane.
z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60°/30°
Opis:
Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił. Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.
Zastosowanie:
Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej. Wydłużone ostrze kła obrotowego umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła przedmiotu obrabianego. Nadają się zwłaszcza do toczenia kopiowego.