• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD SK 50 A = 70

Nr art.: 300555
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
6 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 18 000 obr./min
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
HOLEX −
precyzyjna nakrętka mocująca HOLEX, wyważona (G6,3 / 18 000 obr./min, wszystkie chwyty poddane obróbce strumieniowej drobnymi perełkami szklanymi. Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625309645 (do nr 309615).