Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki hydrauliczne Comp-R Regulowane bicie, SK 50, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 302056 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter SK 50
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 110 mm
⌀ D2 42 mm
⌀ zewn. D 52,5 mm
Długość użyteczna L1 50 mm
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302056 20
Numer producenta 15.512.50.20.Z

Opis

Wykonanie:

  • Możliwość ustawienia dokładności ruchu obrotowego na 0 µm.
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Z otworem na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Idealne oprawki wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność ruchu obrotowego:
  • Rozwiercanie.
  • Wiercenie (głównie niewielkie średnice).
  • Zastosowanie wrażliwych, kosztownych narzędzi.
  • Do mocowania z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135302180, wyciory walcowe nr 343720, sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835.