• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Korundowe krążki fibrowe (CER) 787C ⌀ 115 mm

Nr art.: 566477
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 11,66  PLN
  • z 25
    od 9,72  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
276 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; Aluminiowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Dodatkowo naniesiony pomocniczy środek ścierny zapewnia chłodny szlif, bez zabarwień i zapobiega zatykaniu się przy obróbce materiałów zacierających się.
Wysokowydajne ścierniwo 3M™ składa się z precyzyjnie uformowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie zwiększona wydajność obróbki ubytkowej przy bardzo wysokiej trwałości i równomiernym wykończeniu powierzchni.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Wysokowydajne krążki fibrowe z otwartym pokryciem.

Zastosowanie:

Do obróbki stali szlachetnej, aluminium, tytanu i stopów niklu.
Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę, bez potrzeby wywierania nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz ściernych.