• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Krążki ścierne tkanin. mocowane na rzepy (CER) ⌀ 150 mm

Nr art.: 567512
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 9,16  PLN
  • z 50
    od 7,60  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
69 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Opis

Wykonanie:

Na stronie odwrotnej welur pętelkowy, co w połączeniu z talerzami mocowanymi na rzepy np. nr 567760 samoprzyczepnymi umożliwia szybką wymianę krążków.
Krążki ścierne do mocowania na rzepy XK870K z solidną tkaniną poliestrową. Samoostrzące się ziarno ceramiczne z dodatkową warstwą z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych lub mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe), maks. prędkość robocza 40 m/s.
Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnoskrawalnych, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.