Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki hydrauliczne smukłe, BT 40 A = 200, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 303468 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter BT 40 A = 200
Norma na uchwyt ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 200 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 37,9 mm
⌀ zewn. D 49,5 mm
L2 152,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303468 6
Numer producenta 303468 6

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Doskonałe właściwości tłumienia drgań.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.

Zastosowanie:

  • Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
  • Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.
  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
  • Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.

W dostawie:

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, tulejki redukcyjne nr 302135302187.