• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Skrzynka asortymentowa „CarryLite” 15

Nr art.: 693640 15
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
Liczba przegród 15
długość zewnętrzna 413 mm
szerokość zewnętrzna 330 mm
wysokość zewnętrzna 79 mm
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Numer producenta 136310

Opis

Wykonanie:

Korpus walizki z PP, pokrywa z poliwęglanu. Mocne wielopunktowe zawiasy zapewniają stabilność, zaś 2 zamknięcia przesuwne blokują przezroczystą pokrywę. Rastry profilowe w pokrywie zabezpieczają wymienne wkłady razem z zawartością przed rozpadnięciem się podczas transportu.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 5 szt. 79×55×69 mm
10 szt. 109×79×69 mm