Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw nasadek czworokątnych do wkrętów Torx®, 1/4, 1/2 cala 30-elem.

Nr art.: 630035

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 30
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal; 1/2 cal
materiał stal chromowo-wanadowa
długość 355 mm
szerokość 235 mm
wysokość 65 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX®
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630035
Numer producenta 1557/30

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zaleta:

Smartcase z funkcją ustawienia

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 1/4 cala do śrub Torx®: 6 szt. wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E11
Nasadki 1/2 cala do śrub Torx®: 5 szt. wielk. E12; E14; E16; E18; E20
Nasadki wkrętakowe 1/4 cala do śrub Torx®: 8 szt. wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®: 5 szt. wielk. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. wielk. 55; 147 mm
Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. wielk. 76; 123 mm
Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632060
Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640160
Przechowywane w: kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części