{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
maksymalny moment obrotowy | 300 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres momentu obrotowego | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 120 cNm - 300 cNm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | groty wymienne | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | cNm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie; Wkrętaki Pozidriv; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętak do śrub TORX®; Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 659355 300 | |
EAN / GTIN | 4013288188335 | |
Numer producenta | 05135906001 |