• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uprząż bezpieczeństwa DIN 31

Nr art.: 098102

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość fabryczna L/XXL
obwód w biodrach 900-1300 mm
masa 1,6 kg
Rodzaj produktu Szelki bezpieczenstwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098102
Numer producenta G-0031-LC-L/XXL

Opis

Wykonanie:

ARG 31. Idealna uprząż do prac bez liny pozycjonującej,narzędzi lub innych środków pomocniczych. Z bardzo wytrzymałymi na obciążenia oczkami ze stali na piersi i plecach oraz wygodną i aktywnie oddychającą poduszką na plecach. Prosta obsługa dzięki zapięciom na klik z aluminium.

Norma:

EN 361