{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | F-IRONCut57AS | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
wersja | Piła tarczowa do metalu | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 150 mm | |
⌀ otworu brzeszczotu | 20 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 57 mm | |
maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
masa | 3,05 kg | |
Rodzaj produktu | Piła |
Numer artykułu | 078209 71360461 | |
EAN / GTIN | 4014586900131 |