Skaner temperatury do odczytu temperatury powierzchni badanego przedmiotu na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego. Idealny odczyt na odległość przez laser. Ostrzeżenie akustyczne oraz optyczne przed wykroczeniem temperatury poza optymalny zakres w górę albo w dół. Ustawianie stopniowe, co 10°. HG Scan PRO z inteligentną wymianą danych między skanerem temperatury i dmuchawą powietrza gorącego. Zasilanie elektryczne z dmuchawy. Pełna kontrola temperatury podczas prac z detalami wrażliwymi na temperaturę. HG Scan PRO odczytuje temperaturę na powierzchni badanego przedmiotu na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego. Idealny odczyt na odległość dzięki zastosowaniu lasera. Ostrzeżenie akustyczne oraz optyczne w razie wykroczenia temperatury poza optymalny zakres w górę albo w dół. Zakres odczytu temperatury 0–300°C, ustawianie w krokach co 10°C.