• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Rysik grawerski pneumatyczny DynaPen® 10850

Nr art.: 079708 10850

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 10850
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 28,2 l/min
częstotliwość uderzeń 233 Hz
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
masa 0,26 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB(A)
maks. wibracje wg EN 8 m/s2
23 mm
długość 108 mm
Rodzaj produktu Rysik grawerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079708 10850
Numer producenta 10850

Opis

Wskazówka:

Odpowiednie minipilniki diamentowe zob. nr 529420.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne