• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Szlifierki taśmowe GIS

Nr art.: 077612
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: Solidna konstrukcja, z silnikami o szczególnie dużej mocy.
  • wysoka ekonomiczność dzięki najlepszej wydajności ścierania,
  • wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),
  • opatentowany system napisania taśmy,
  • wysokie bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, szczelina szlifierska i ochrona oczu mają indywidualną regulację.

Doskonałe rozwiązanie dla wszystkich poszukujących wyłącznie szlifierki taśmowej bez możliwości rozbudowy. Solidna, zwarta konstrukcja i łatwa obsługa gwarantują wysoką jakość pracy. Wygodnie regulowana wysokość robocza, łapacz wiórów.

W dostawie:

podstawa, wtyczka CEE (16 A),1 taśma szlifierska 2000 mm, ziarno 36.

Wskazówka:

Taśmy ścierne – patrz nr 558310 i nast. oraz nr 558453-56.