{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
oznaczenie producenta | ASTE 638 | |
liczba skoków | 1 050 min-1 - 2 600 min-1 | |
maks. grubość przecinanej stal węglowej | 10 mm | |
maks. grubość przecinanej stali INOX | 6 mm | |
skok wahadłowy | modyfikowany | |
masa | 2,2 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
konstrukcja | Kształt prosty | |
cechy szczególne | sztywne prowadzenie, uniwersalne zastosowanie | |
odpowiednie brzeszczoty | Na zamówienie | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078210 723415 | |
Numer producenta | 72341500230 |