{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | HFW 9−125 | |
pobór mocy | 850 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 7 100 min-1 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 33 mm | |
masa | 2,5 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 4 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077412 782086 | |
Numer producenta | 78208660000 |