Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szlifierki kątowe Deadman, Typ: 72210529

Nr art.: 077152 72210529

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WSB20-180
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 000 W
maks. wibracje wg EN 6 m/s2
maks. ⌀ tarczy 180 mm
maks. głębokość cięcia 48 mm
masa 4,8 kg
układ czuwakowy tak
cechy szczególne QuickIN
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077152 72210529
Numer producenta 72210529232

Opis

Wykonanie:

  • silnik FEIN o dużej mocy zapewnia dużą wydajność szlifowania 
  • blokada samoczynnego uruchomienia po przerwie w zasilaniu 
  • tylny uchwyt obracany w 4 pozycjach.

tzn. obsługa jest możliwa tylko przy użyciu obu rąk. Wyłącznik nie blokuje się w pozycji włączonej.
  • odporny na zużycie, elektryczny układ hamulcowy EBS wyhamowuje urządzenie w czasie poniżej 3 s.
  • System szybkiego mocowania QuickIN FEIN umożliwia szybką, łatwą i pewną wymianę ściernic bez użycia narzędzi.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.