{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | puszka z aerozolem | |
głowica rozpylająca | standardowa | |
zawartość | 0,5 l | |
kolor | biel mieszana | |
Temperatura zapłonu | < 0 °C | |
Temperatura samozapłonu | > 200 °C | |
Rozpuszczalność w wodzie | nierozpuszczalny | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik; GHS09: Środowisko | |
Rodzaj produktu | Środek smarny |
Numer artykułu | 083056 | |
Numer producenta | 30520-AB |