{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 2701 | |
Baza chemiczna | ester dimetakrylanu | |
Lepkość dynamiczna | 500 mPas - 900 mPas | |
Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 93 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 150 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min | |
Pewność działania po | 6 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV; do uszczelniania; odporność na oleje; odporność na wibracje; zapobiega zapieczeniu | |
nadaje się do materiału | Metal | |
nadaje się do zastosowania | Środki do zabezpieczania śrub; łączenie szczelin; powierzchnie galwanizowane | |
do gwintów o wielk. M | M20 | |
maks. odstęp | 0,1 mm | |
klasa wytrzymałości | wysoka wytrzymałość | |
moment zrywający | 38 Nm | |
Demontaż | wersja masywna | |
kolor | zielone | |
Ilość | 250 ml | |
temperatura przechowywania | 8 °C - 21 °C | |
trwałość od daty produkcji | 17 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS07: Wykrzyknik | |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub |
Numer artykułu | 083303 2701_EPIG | |
Numer producenta | 229255 |