Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Olej wielofunkcyjny 5

Nr art.: 083005 5
  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik; GHS08: Zagrożenie dla zdrowia

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja kanistry
zawartość 5 l
kolor bursztynowy
Temperatura wrzenia 176 °C
Temperatura zapłonu 47 °C
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
Właściwości utleniające nie określono
Lepkość kinematyczna < 1 mm2/s
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik; GHS08: Zagrożenie dla zdrowia
Rodzaj produktu Olej wielofunkcyjny / olej uniwersalny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083005 5
Numer producenta 49505 5l

Opis

Wykonanie:

Sprawdzony na całym świecie wielofunkcyjny olej WD-40 jest niemal bezwonny, pojemnik wypełniony przyjaznym dla środowiska propelentem, nie zawiera teflonu, żywic, silikonu ani kwasów.

Zastosowanie:

  • Odrdzewiacz o wyraźnym działaniu kapilarnym – szybko luzuje zardzewiałe połączenia oraz zapieczone śruby i nakrętki.
  • Środek czyszczący − rozpuszcza brud, nie zakleja i nie powoduje zażywiczenia.
  • Środek smarny do wszystkich powierzchni ślizgowych, mechanizmów precyzyjnych, zawiasów, cięgieł Bowdena, zamków i okuć.
  • Środek antykorozyjny − WD-40 wnika w pory materiału, wskutek czego konserwuje go i chroni przed wpływami atmosferycznymi. Delikatne i wartościowe narzędzia zachowują swoją jakość.
  • Aerozol do styków − wypiera wilgoć z elementów elektrycznych.

Przy zastosowaniu rozpylacza przemysłowego nr 083006 lub nr 083509083517 nadaje się również do ekonomicznego zastosowania na dużych powierzchniach.

Wskazówka:

Dopuszczenie: między innymi Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne