Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Urządzenie zabezpieczające wysokość Taśma tekstylna do Raptor W6, długość linki stalowej: 6m

Nr art.: 098149 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EN 360
masa 3,2 kg
długość linki stalowej 6 m
długość 6 m
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098149 6
Numer producenta HSG-040-6

Opis

Wykonanie:

Raptor W6. Nowoczesny przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości z widocznym wskaźnikiem wysokości upadku. Taśma o długości 6 m. Dla zapobiegania zadrapaniom i iskrom. Dopuszczalna waga 140 kg.

Norma:

EN 360