Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Czapka ochronna z osłoną zderzeniową uvex u-cap premium, antracyt, Typ: SHORT

Nr art.: 097851 SHORT

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor antracyt
długość daszka 40 mm
norma EN 812
głębokie wytłoczenie na potylicy tak
Rodzaj produktu Czapka ochronna z osłoną zderzeniową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097851 SHORT
Numer producenta 9794311

Opis

Wykonanie:

Czapka ochronna uvex „u-cap Serie”, z ergonomicznie ukształtowaną czaszą wewnętrzną zapewniającą dużą elastyczność i wysoki komfort użytkowania. Osłona tyłu głowy dzięki nisko wyprowadzonej czaszy z tworzywa sztucznego.
uvex „u-cap premium” z dodatkowym, komfortowym wykończeniem wewnętrznym, polepszającym oddychalność i absorpcję potu. Obwód głowy: unisize.

Norma:

EN 812

Wskazówka:

Pozostałe rozmiary dostępne na zapytanie.