Zestaw przegród szczelinowych/przegród blaszanych (do 1 szuflady 27×27 E) do szuflad o wysokości frontu, 200 mm, Liczba części: 2+4

Nr art.: 960187 2+4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena jednostkowa z VAT
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
pasują do szuflad o wysokości frontu 200 mm
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 459 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 459 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960187 2+4
EAN / GTIN 4045197887801
Numer producenta 960187 2+4

Opis

Wykonanie:

przegródki szczelinowe dopasowane są do wysokości pudeł szuflad. Boczne szczeliny w odstępach co 17:17 mm służą do mocowania przegródek blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) bądź kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania narzędzi, urządzeń, drobnych przedmiotów itp.

Pasuje do:

szuflad o wielkości 27×27 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 459×459 mm.

Zawartość:

przegródki szczelinowe nr 960490: 2 szt.
ścianki działowe nr 960550960590: 4 szt., wielk. 149

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka