Otwarty miernik cęgowy do bezstykowego pomiaru napięcia, natężenia i częstotliwości, bez dotykania punktów przenoszących napięcie. Końcówki testowe wymienialne. Do pomiaru przy przekrojach przewodników do 120 mm². Czytelny wyświetlacz z podświetlanych tłem.
Zastosowanie:
Do profesjonalnej kontroli napięcia i biegunowości oraz do pomiarów prądu. Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji i serwisie (ustalanie przyczyn usterek).
Norma:
IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.
W dostawie:
W komplecie 2 baterie 081561 wielk. LR6, załączono przewody pomiarowe ze zdejmowanymi nakładkami 4 mm na końcówkę pomiarową.