Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Mikroendoskop sztywny, ⌀ 2,7 mm, Długość robocza (bez obiektywu) (bez obiektywu): 95mm

Nr art.: 492746 95

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość robocza (bez obiektywu) (bez obiektywu) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ sondy 2,7 mm
Długość robocza (bez obiektywu) 95 mm
kierunek patrzenia 0 stopni
kąt otwarcia 35 stopni
Rodzaj produktu Endoskopy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492746 95
Numer producenta ME.27090.0035

Opis

Wykonanie:

Mniejsza średnica do mierzenia małych elementów.
Dzięki solidnej rurze ze stali szlachetnej i wysokiej jakości optyce specjalnie nadaje się do zastosowania w przemyśle. Dzięki standardowemu przyłączu światłowodu (ACMI) wymagane źródła światła dają się łatwo przyłączyć. Ogniskowanie za pomocą pierścienia w okularze. ‎Łatwe ustawianie ostrości zarówno z bliska, jak i z daleka bez przesuwania endoskopu. Natężenie światła, optyka soczewek z korekcją kolorów.

Pasuje do:

FlexiVision 100 z głowicą kamery HD nr 492866.

Wyp. dodatkowe:

Źródła światła LED nr 492846 i nr 462860.

Wskazówka:

Dzięki zastosowaniu przesuwanych rur z lusterkiem i wymiennych obiektywów można zmienić kąt patrzenia na 70° lub 90°. Przy zastosowaniu rurek z lusterkiem powiększa się średnica robocza odpowiednio do rury z lusterkiem. Rurki z lusterkiem i obiektywy wymienne na zamówienie.