Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Uprząż bezpieczeństwa ARG 110 ENTRY WEST ORANGE

Nr art.: 098114

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość fabryczna XL
obwód w biodrach 800 - 1300 mm
masa 2,4 kg
Rodzaj produktu Szelki bezpieczenstwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098114
Numer producenta G-0110-WMC-OR-XL

Opis

Wykonanie:

ARG 110 Entry West Orange. Częściowo elastyczna uprząż bezpieczeństwa o najwyższym komforcie noszenia. Łączy ona swobodę ruchu i zalety elastycznego paska z bezpieczeństwem pasów statycznych. Wersja specjalna w kolorach sygnałowych dla zwiększenia widoczności. Praktyczne zamknięcia na kliknięcie zapewniają szybkie i łatwe zakładanie uprzęży. Z uchami ratunkowymi na ramionach do bezpiecznego ratowania z szybów i kanałów.

Zastosowanie:

Do prac w kanałach, szybach, zbiornikach.

Norma:

EN 361