Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka Fleece HAY RIVER, czarny, wielkość unisex: S

Nr art.: 091945 S
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

HELLY HANSEN® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HELLY HANSEN®

Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 314
  • pranie: Pranie kolorów w 40℃

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HAY RIVER
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 314 g/m2
pranie Pranie kolorów w 40℃
kolor czarny
wielkość unisex S
Rodzaj produktu Kurtka Microfleece

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091945 S
Numer producenta 72111_990-S

Opis

Wykonanie:

Wyrafinowana kurtka Strickfleece z miękkiego materiału Polartec®. Perfekcyjna ochrona przed zimnem zarówno w otoczeniu prywatnym, jak i zawodowym. Szerokość paska regulowana przez sznurem w obrębku. Z nowoczesnymi szwami z wypustką.
  • zapięcie na zamek pośredni z ochroną brody
  • druga kieszeń boczna z zapięciem na zamek.