Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic uvex phynomic C5, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094548 7
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4X42C
materiał podłoża poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka nitryl
zakres zastosowania Precyzja
kolor szare / niebieskie
rozmiar rękawic 7
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094548 7
Numer producenta 6008107

Opis

Wykonanie:

uvex phynomic C5. Lekkie rękawice odporne na przecięcie, zapewniające dobre czucie w palcach, pokryte hydrofobową i elastyczną powłoką polimerową na bazie wody. Bardzo dobre właściwości chwytne w suchym i lekko wilgotnym środowisku pracy. Nadają się również do kontaktu ze skórą wrażliwą (potwierdzone dermatologicznie).
Seria uvex phynomic. Szczególnie lekkie, elastyczne rękawice odporne na przecięcie o dobrym dopasowaniu. Optymalnie
nadają się do prac, podczas których wymagane jest dobre czucie. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu.

Norma:

EN 388; EN 420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.