Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic KryTech 582, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094556 7
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Stopień ochrony przed przecięciem: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 388. 4X43D
materiał podłoża PEHD
powłoka nitryl
zakres zastosowania Allround
kolor czarno-szare
rozmiar rękawic 7
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem D
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094556 7
Numer producenta KRYNIT 582 GR.7

Opis

Wykonanie:

KryTech 582. Rękawice odporne na przecięcie ze specjalną powłoką Grip&Proof z nitrylu o właściwościach hydrofobowych i dobrej pewności chwytu przy obsłudze przedmiotów zaolejonych.

Norma:

EN 388; EN 420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.