Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic HyFlex® 11-738, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094567 7
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 388. 4X42C
materiał podłoża INTERCEPT™
powłoka PU, nitryl
zakres zastosowania Allround
kolor czarno-szare
rozmiar rękawic 7
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094567 7
Numer producenta 11-738/7

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-738. Technologia FORTIX™ przedłuża trwałość rękawic odpornych na przecięcie dzięki wzmocnieniu mięśnia zginacza kciuka. Powłoka z poliuretanu na bazie wody i nitrylu zapewnia dobrą przyczepność zwłaszcza przy operowaniu taflami szkła i innymi przedmiotami o ostrych krawędziach, również nieco zanieczyszczonymi olejem.

Norma:

EN 388; EN 420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.