Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic Diamond Black Skin B, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094498 7
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Technologia tkania: 18G
  • nie zawierają silikonu: tak
  • Stopień ochrony przed przecięciem: B

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia tkania 18G
EN 388. 4X42B
materiał podłoża Dyneema®
powłoka Pianka nitrylowa
zakres zastosowania Allround
kolor czarne
rozmiar rękawic 7
nie zawierają silikonu tak
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem B
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094498 7

Opis

Wykonanie:

Diamond Black Skin B. Rękawice odporne na przecięcia są wyposażone w powłokę z pianki nitrylowej, o specjalnym wykończeniu, zapewniającym dużą przyczepność i maksymalną swobodę ruchu palców, powodując przy tym niewielkie zmęczenie dłoni. Technologia dziania 18 Gauge. Idealne do prac w środowisku nieco oleistym.

Norma:

EN 388; EN 420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.