Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic KX-07 PETROLEA 8

Nr art.: 094317 8
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Mocowanie na rzepy
  • Technologia tkania: 15G

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KX
zawartość 1
pranie Pranie kolorowe w 40℃
suszenie suszenie powietrzem
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Mocowanie na rzepy
EN 388. 4121X
materiał podłoża Lycra®, poliamid
powłoka Nitril
wariant powłoki Pełna powłoka
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 255 mm
kolor czarny / szary
rozmiar rękawic 8
Technologia tkania 15G
AQL G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094317 8
Numer producenta KX-07 W. VELCRO/SZ.8

Opis

Wykonanie:

Zapięcie na rzepy zapewnia dobre osadzenie rękawic.
Rękawice ochronne niewchłaniające oleju, z podwójną powłoką nitrylową, do pracy w środowisku wilgotnym i zaolejonym.
  • pełna powłoka nitrylowa zabezpiecza przed przenikaniem oleju i smaru
  • powłoka z pianki nitrylowej na wewnętrznych powierzchniach dłoni i na palcach zapewnia pewny chwyt w środowisku wilgotnym i zanieczyszczonym olejem
  • elastyczne, tkane mankiety.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.