• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para chroniących przed wysoką temperaturą rękawic z jednym palcem UNI

Nr art.: 094652 UNI
Przewodnik po rozmiarach

Szczegóły produktu

Dane techniczne

EN 388:2003 3443
EN 407 423444
Ciepło kontaktowe do 250 °C
Promieniowanie cieplne do 1000 °C
materiał podłoża Tkanina aramidowa Preox
kolor srebrna
długość 300 mm
Ochrona przed gorącem do 250 °C
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094652 UNI
Numer producenta H121A230-W2

Opis

Wykonanie:

Para chroniących przed wysoką temperaturą rękawic z jednym palcem z włókna aramidowego Preox. Tkanina trudnozapalna, nie topi się i ma wysoką wytrzymałość mechaniczną. Nadaje się do zastosowania w odlewniach i przy obróbce szkła.
Z aluminiowaną powierzchnią i mankietem.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

JUTEC Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki JUTEC

Przewodnik po rozmiarach
Rozmiar DE 44 46 48 50 52 54 56
Wysokość 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obwód w klatce piersiowej 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Długość rękawa od pachy 68 69 70 71 72 73 74
Obwód w pasie 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Wewnętrzna długość nogawki 77 78 79 80 81 82 83
Rozmiar DE 58 60 62 64 66 68 70
Wysokość 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obwód w klatce piersiowej 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Długość rękawa od pachy 75 76 77 78 79 80 81
Obwód w pasie 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Wewnętrzna długość nogawki 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tabela konwersji
Tabela konwersji (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Jak należy mierzyć