• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nauszniki kapsułowe, zależne od poziomu Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Nr art.: 097799

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™ LiteCom™
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
norma EN 352-4; EN 352-6
wartość SNR (stopnień tłumienia) 34 dB(A)
czas pracy 20 h
masa 464 g
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097799
Numer producenta 7000108543

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny, zależny od poziomu hałasu środek ochrony słuchu z wbudowanym analogowym i cyfrowym systemem radiowym. W stanie fabrycznym zaprogramowano wstępnie dwa systemy interkomu radiowego (1 × analogowy / 1 × cyfrowy). Standardowo dostępnych jest 16 kanałów (analogowy PMR) i 16 kanałów (cyfrowy PMR). Nauszniki kapsułowe można zaprogramować na maksymalnie 70 różnych kanałach radiowych. Funkcja Bluetooth® Multipoint umożliwia bezprzewodową łączność z telefonami komórkowymi, dzięki czemu użytkownik może odbierać, prowadzić i kończyć rozmowy telefoniczne bez konieczności przerywania pracy. Tłumiący hałas i wodoszczelny mikrofon umożliwia transmisję sterowaną głosowo (VOX) w trybie głośnomówiącym w głośnym otoczeniu. Nauszniki są wyposażone w ładowany akumulator litowo-jonowy.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Połączenie ochrony słuchu, słuchawek i mikrofonu.

Zastosowanie:

Do komunikacji w obrębie wymagającego otoczenia obciążonego hałasem.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

W dostawie:

Z akumulatorem, ładowarką, dodatkowym zestawem higienicznym i ochroną na mikrofon.

Ważne:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Wskazówka:

Zestawy higieniczne pod nr 097767 rozm. HY83

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Peltor™ LiteCom™"