GARANT Diabolo 70: specjalne podłoże z VHM o szczególnie dużym naprężeniu niszczącym i jednocześnie doskonałej odporności na ścieranie, co zapewnia optymalną niezawodność procesu obróbki. Nowa, nanokrystaliczna powłoka High-Tech do frezowania twardych materiałów o twardości do 70 HRC. Szczególnie przydatne do ciągłej obróbki w budowie narzędzi i form. Wielkość 2 - 5: kąt odsadzenia α = 15 °. Tolerancja:
⌀ nom.: DC ≤ wielk. 12: 0 / −0,02 mm;
⌀ nom.: DC od wielk. 16: ±-0,03 mm.
Zastosowanie:
Optymalnie do obróbki materiałów hartowanych o twardości od 60 HRC do 70 HRC. Do frezowania obwodowego w obróbce wykańczającej (frezowanie czołowe tylko płytkie).