Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy wiercąco-gwintujące 1,5×D, TiAlN, M: M4

Nr art.: 139510 M4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M4
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M; M-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
skok gwintu 0,7 mm
⌀ ostrzy DC 3,24 mm
długość ostrza lc 6,8 mm
Długość chwytu Ls 36 mm
długość całkowita L 47 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
⌀ szyjki D1 4,3 mm
Zaprogramowana wartość pogłębienia Lc 7,3 mm
szerokość podcięcia e1 0,7 mm
posuw fz w odlewach aluminiowych 0,03 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny bez
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 6
Rodzaj produktu Frezy wiercąco-gwintujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139510 M4
Numer producenta 139510 M4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
220
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
330
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych (zwrócić uwagę na możliwość stabilnego zamocowania).
Z pogłębiaczem od strony chwytu, do wykonywania pogłębień 90°.
Większa średnica rdzenia, dwa wąskie rowki wiórowe
o zoptymalizowanej geometrii oraz specjalne ostrze wiercące
powodują powstawanie właściwych wiórów i małych sił skrawania.

Zaleta:

Wiercenie, pogłębianie i gwintowanie przy użyciu jednego narzędzia!