• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy do rowków teowych VHM, zgrubno-wykańczające TiAlN

Nr art.: 208034
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 851
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Kąt linii śrubowej: 12

Opis

Wykonanie:

Z nową powłoką wysokowydajną zapewniającą doskonałą wytrzymałość. Zaszlifowane powierzchnie boczne zapobiegają blokowaniu się frezu w materiale.

Wskazówka:

Do frezowania rowków T wg normy DIN 650.
Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z fz 50%.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka