Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Brzeszczot do pił taśmowych, do metalu, z węglikami spiekanymi HM-Titan MU, szerokość × grubość 54 ×1,3 mm, liczba zębów na cal: 0,85/1,15

Nr art.: 174114 0,85/1,15
0,85/1,15

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • uzębienie: Combi
  • kąt natarcia: 10
  • Wyposażenie: HM

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 54 mm
Materiał ostrza HM
Grubość 1,3 mm
uzębienie Combi
kąt natarcia 10 stopni
Wyposażenie HM
Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 174114 0,85/1,15

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
100
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
CuZn
N
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wierzchołki zębów wykonane z wysokiej jakości węglika spiekanego (HM) z dodatnim kątem natarcia (10°) oraz taśma nośna z wysokostopowej stali sprężynowej. Do zastosowania uniwersalnego, w szczególności we wszystkich typowych gatunkach stali o wytrzymałości na rozciąganie do 1700 N/mm2. Wyjątkowo spokojna praca oraz zoptymalizowana powierzchnia cięcia są efektem bardzo precyzyjnej geometrii szlifu zębów.
RÖNTGEN HM-Titan:
pokryta węglikami spiekanymi piła taśmowa, zęby szlifowane. (twardość ok. 1600 HV). Bardzo duża wydajność skrawania.

Wskazówka:

W zapytaniu podać producenta i typ piły taśmowej, wymiary taśmy, rodzaj i przekrój materiału.
Uniwersalne, małe maszyny warsztatowe (piły taśmowe z wychylną ramą o szerokości taśmy 27×0,9 mm) z reguły nie nadają się do taśm tnących z węglikami spiekanymi.
Nasi technicy ds. zastosowań są do dyspozycji w razie pytań technicznych. Więcej informacji można znaleźć w poradniku obróbki skrawaniem GARANT nr 110020 lub na stronie RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) pod adresem https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena jednostkowa = cena mb × długość taśmy wraz ze spoiną.
Dane do zamówienia: nr artykułu i rozmiar (liczba zębów na cal) × żądana długość (mm).
Przykład: 5 sztuk nr 174113 wielk. 2/3 × 4640 mm.