Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

SEKT 1204 AFTN, HB8520, Typ: ST1100

Nr art.: 214244 ST1100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEKT 1204 AFTN
typ ST1100
Gatunek HB8520
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,19 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214244 ST1100
Numer producenta 214244 ST1100

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
olej
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.